Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachleiste
Hochwertige selbstklebende Kunststoffflachleiste zur Überdeckung von Anschlussfugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kunststoffleiste, ideal zur optischen Aufwertung von Anschlussfugen
Schnelle und einfache Montage
Durch hochwertiges Schaumklebeband
Flexible Anwendung durch einfaches Zuschneiden
50 m Rollenware
Einfaches Handling auf jeder Baustelle
Produkt ist lediglich zur optischen Aufwertung der Anschlussfugen geeignet und übernimmt daher keinerlei Abdichtfunktion
Zur Verleistung und Verblendung von Anschlussfugen. Einfach zu kürzen mit Würth Gehrungsschere.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!