Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachleiste mit Lippe
Flachleiste mit Lippe - 1
Flachleiste mit Lippe - 2
Flachleiste mit Lippe - 3
Flachleiste mit Lippe - 4
Flachleiste mit Lippe - 5
Flachleiste mit Lippe - 6
Flachleiste mit Lippe - 7
Flachleiste mit Lippe - 8
Flachleiste mit Lippe - 9
Flachleiste mit Lippe - 10
Flachleiste mit Lippe - 11
Flachleiste mit Lippe - 12
Flachleiste mit Lippe - 13
Flachleiste mit Lippe - 14
Flachleiste mit Lippe - 15
Flachleiste mit Lippe - 16

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachleiste mit Lippe

Hochwertige selbstklebende Kunststoffleiste mit Lippe zur Überdeckung von Anschlussfugen. Gleicht Unebenheiten in der Laibung formschön aus.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Kunststoffleiste mit flexibler Lippe wertet Anschlussfugen optisch auf und gleicht kleinere Laibungsunebenheiten aus

  • Die hochwertige Schaumklebeband-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Montage

  • Einfaches Handling auf jeder Baustelle

  • 1,5 m und 2,5 m Stangenware im Karton
Hinweis

Produkt ist lediglich zur optischen Aufwertung der Anschlussfugen geeignet und übernimmt daher keinerlei Abdichtfunktion

Anwendungsgebiet