Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 1
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Aluminium mit Schafträndelung

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
09482205
M5 10 mm 6,9 mm 16,0 mm
09482006
M6 12 mm 8,9 mm 16,0 mm
09482206
M6 12 mm 8,9 mm 18,5 mm
09482008
M8 15 mm 10,9 mm 17,5 mm
09482208
M8 15 mm 10,9 mm 20 mm
100 St.
094820010
M10 16 mm 11,9 mm 19 mm
100 St.
094822010
M10 16 mm 11,9 mm 24 mm
100 St.
09482003
M3 7 mm 4,9 mm 10,5 mm
100 St.
09482004
M4 9 mm 5,9 mm 11,0 mm
09482204
M4 9 mm 5,9 mm 14,0 mm
09482005
M5 10 mm 6,9 mm 13,0 mm
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
  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Hinweis

Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.