Flachdach-Fix

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachdach-Fix

1K-Klebeschaum für die windsogstabile Verklebung von Wärmedämmstoffen, speziell von Mineralwolle, im Flachdachbereich

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Lachs
  • Dichte: 24 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 38 l
  • Hautbildezeit min.: 15 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 50 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 30 mm Klebstoffstrang, 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Durch äußere Einflüsse variierend.
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: -5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.036 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 52612
  • Zugfestigkeit min.: 19 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN EN 1607
  • Zugscherfestigkeit max.: 142 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach EN 12090
  • Inhalt: 800 ml
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Dichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0838892402
1-Komponenten-Polyurethan Lachs 24 g/cm³ bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
12 St.
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
Hohe Anfangshaftung auch bei niedrigen Temperaturen


  • Fließt nicht, sondern bildet sofort eine standfeste und haftstarke Kleberaupe

  • Auch für Senkrechte Verklebungen geeignet

  • Verarbeitbar bei Temperaturen von -5°C (Dosentemperatur mind. +5°C)


Sparsam im Verbrauch


Mit 800 ml können ca. 10 -12 m2 Dämmung befestigt werden (abhängig von Verarbeitungs- und Temperaturbedingungen, bei 30 mm Klebstoffstrang).



Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus



Lösemittel- und silikonfrei

Haftzugfestigkeit IFBt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.