Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachdachklebstoff Flachdach Fix

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachdachklebstoff Flachdach Fix

Windsogstabile Verklebung von Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.
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
Geprüfte Produkteigenschaften


Widerstand gegen Windlasten gem. EN16002, Prüfberichte I.F.I., Aachen



Keine mechanische Anbringung erforderlich


Arbeitsreduzierung um bis zu 30 %. Ist je nach Witterung bereits innerhalb von 60 bis 120 Minuten ausgehärtet, sodass die Folgearbeiten schneller fortgesetzt werden können.



Hohe Anfangshaftung – auch bei niedrigen Temperaturen


Fließt nicht, sondern bildet sofort eine standfeste und haftstarke Kleberaupe. Verarbeitbar bei Temperaturen von +5 °C (Dosentemperatur mind. +5 °C).



Sparsam im Verbrauch


  • Anzahl der Klebestränge bis 25m Gebäudehöhe nach ZVDH Verfahren

  • GISCODE PU80
Hinweis

Haftet auf allen üblichen Bauuntergründen, wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol- und Polyurethan-Hartschaum, korrosionsgeschützte Stahlbleche, Faserzement, Gasbeton, Spanplatten, Hart-PVC, Stein, Putz, Holz, Bitumendickbeschichtungen und Dispersionsfarben.


Bitte beachten Sie, dass die Aushärtezeiten eingehalten werden muss, um den Treibgasen genügend Zeit zu geben aus der Konstruktion zu entweichen. Hinweise des Dämmstoffplattenherstellers beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.