Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachdachdurchführung
Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung
- Werkstoff: Aluminium
- Grundplattenlänge x Grundplattenbreite: 550 x 550 mm
- Höhe: 600 mm
- Höhe 2: 400 mm
- Anzahl Öffnungen: 1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile, wasserdicht geschweißte Ausführung aus Aluminium
- Regen- und schneesicher durch Abdeckung und hohem Schaft
- Die gerundeten Innenkanten schützen die Leitungen vor Beschädigungen während der Verlegung
- Zum einfachen dampfdichten und Verlegen von Leitungen auf das Flachdach
- Dampfdiffusionsdicht In Verbindung mit einem Flachdachfuß
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!