Flachbohrer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachbohrer

Für Holz. Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer.

  • Schaftdurchmesser: 1/4 in

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0650008010
10 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650007025
25 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007020
20 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007008
8 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007030
30 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650008008
8 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650007035
35 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007032
32 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007010
10 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007022
22 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007040
40 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007006
6 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007014
14 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650008018
18 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008035
35 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008022
22 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008030
30 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008012
12 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008014
14 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008016
16 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650007016
16 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007012
12 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650007018
18 mm 150 mm 1/4 in
1 St.
0650008020
20 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650008026
26 mm 400 mm 1/4 in
1 St.
0650007026
26 mm 152 mm 1/4 in
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
Selbst treibende Gewindespitze


Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz.



Zwei Schneidkanten


Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte.



Optimale und schnelle Spanabfuhr


Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann.



Sechskantschaft


Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter.