Flachbohrer-Sortiment
Flachbohrer-Sortiment - 1
Flachbohrer-Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachbohrer-Sortiment

6-teiliges Sortiment für Holz. Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 6 STK
  • Lieferumfang: Ø 10,0, 12,0, 16,0, 18,0, 20,0, 25,0 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0650007004
6 STK Ø 10,0, 12,0, 16,0, 18,0, 20,0, 25,0 mm
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
Selbst treibende Gewindespitze


Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz.



Zwei Schneidkanten


Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte.



Optimale und schnelle Spanabfuhr


Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann.



Sechskantschaft


Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter.