Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixbride W-GFIXBK 929
Passend für DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 und verschiedene Wettbewerbssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Ausführungen
- Material HD-PE, halogenfrei
- Größere Festigkeit durch drei verstärkende Längsrippen
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!