Fixanker W-FAZ PRO/S
Fixanker W-FAZ PRO/S - 1
Fixanker W-FAZ PRO/S - 2
Fixanker W-FAZ PRO/S - 3
Fixanker W-FAZ PRO/S - 4
Fixanker W-FAZ PRO/S - 5
Fixanker W-FAZ PRO/S - 6
Fixanker W-FAZ PRO/S - 7
Fixanker W-FAZ PRO/S - 8
Fixanker W-FAZ PRO/S - 9
Fixanker W-FAZ PRO/S - 10
Fixanker W-FAZ PRO/S - 11
Fixanker W-FAZ PRO/S - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixanker W-FAZ PRO/S

Hochleistungs-Bolzenanker für höchste Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, Stahl verzinkt

  • Befestigungshöhe variabel (t fix ,var): B - hef
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Seismik C1: Ja
  • Seismik C2: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe min./max. (t fix) Befestigungshöhe Standard (t fix, std) Anzahl VE
Preis/VE
5930212085
M12 180 mm 30-105 mm 85 mm
25 St.
5930216050
M16 170 mm 0-70 mm 50 mm
20 St.
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
Höchste Lastwerte bei geringen Achs- und Randabständen


Extra große Verankerungstiefen maximieren die ohnehin hohen Lastwerte pro Anker



Schnelle Montage mit weniger Bewehrungstreffern


Extra geringe Verankerungstiefen minimieren den Bohr- und Setzaufwand



Wirtschaftliche und flexible Anwendung


Frei wählbare Setztiefe erlaubt optimale Auslastung der Anker je nach Setztiefe und Anwendung



Minimale Achs- und Randabstände


Ermöglicht randnahe Befestigungen, kleine Ankerplatten und die Montage in dünnen Betonteilen



Für erdbebensicheres Bauen


Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung, Erdbebenleistungskategorie C1 und C2

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 - M16)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 - M16)

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120


Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Branddauer 180 Minuten (M8 - M16)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software