First-/Gratlattenhalter Vario
First-/Gratlattenhalter Vario - 1
First-/Gratlattenhalter Vario - 2
First-/Gratlattenhalter Vario - 3
First-/Gratlattenhalter Vario - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

First-/Gratlattenhalter Vario

Montage mit allen gängigen Schraubenabmessungen des Ø 6 mm (Mindestlänge: 80 mm)

  • Werkstoff: PA - Polyamid

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Befestigung von Lattenstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
068101440
24 x 48 hochkant, 30 x 50 hochkant PA - Polyamid
100 St.
068101460
30 x 50 quer, 40 x 60 hochkant PA - Polyamid
100 St.
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
  • Stufenlos höhenverstellbarer, universell einsetzbarer First-/Gratlattenhalter

  • Kostenersparnis durch schnelle, einfache Montage und Justierung der First- bzw. Gratlatte

  • Flexibler Einsatz durch variable Schraubenlängen

  • Höhere Auszugswerte als bei herkömmlichen Lattenhaltern

  • Material: hochfestes, UV-stabilisiertes und witterungsbeständiges Polyamid
Hinweis

Laut ZVDH-Richtlinien sind die Bemessungslasten von First-/Gratlattenhaltern vom Hersteller nachzuweisen. Weiterhin müssen die verwendeten Befestigungsmittel eine Kraft von 0,6 kN pro Meter rechtwinklig zur Lage von First oder Grat aufnehmen können. Bei Verwendung des First-/Gratlattenhalters „Vario“ in Kombination mit Würth Assy Schrauben wird schon bei einer Einschraubtiefe von 40 mm eine Kraft von 0,6 kN pro Befestigungspunkt erreicht.