Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
First-/Gratlattenhalter Vario
First-/Gratlattenhalter Vario - 1
First-/Gratlattenhalter Vario - 2
First-/Gratlattenhalter Vario - 3
First-/Gratlattenhalter Vario - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

First-/Gratlattenhalter Vario

Montage mit allen gängigen Schraubenabmessungen des Ø 6 mm (Mindestlänge: 80 mm)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stufenlos höhenverstellbarer, universell einsetzbarer First-/Gratlattenhalter

  • Kostenersparnis durch schnelle, einfache Montage und Justierung der First- bzw. Gratlatte

  • Flexibler Einsatz durch variable Schraubenlängen

  • Höhere Auszugswerte als bei herkömmlichen Lattenhaltern

  • Material: hochfestes, UV-stabilisiertes und witterungsbeständiges Polyamid
Hinweis

Laut ZVDH-Richtlinien sind die Bemessungslasten von First-/Gratlattenhaltern vom Hersteller nachzuweisen. Weiterhin müssen die verwendeten Befestigungsmittel eine Kraft von 0,6 kN pro Meter rechtwinklig zur Lage von First oder Grat aufnehmen können. Bei Verwendung des First-/Gratlattenhalters „Vario“ in Kombination mit Würth Assy Schrauben wird schon bei einer Einschraubtiefe von 40 mm eine Kraft von 0,6 kN pro Befestigungspunkt erreicht.