Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fingerscan- Einheit
Bietet flexible Montagemöglichkeiten durch Kleben oder Anschrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höchster Sicherheitsgrad
- Der Fingerscan wird in das Türblatt eingebaut und dient als Zugangskontrolle
- Es können bis zu 150 Fingerabdrücke gespeichert werden
Beim Verlegen der Kabel darauf achten, dass die Black Box wartungsfreundlich verbaut wird. (z.B. nahe der Fräsung der Antriebseinheit).
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
- Befestigung mit Frontverschraubung
- Seitliche Befestigung durch den Flügel
- Befestigung durch Aufkleben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!