Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fingerscanner CFS3100 mit Bluetooth-Technologie
Türen öffnen und verschließen ohne Schlüssel, einfach mit dem Finger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verdeck schützt den Sensor vor witterungsbedingten Einflüssen
- Mögliche Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Speicher für 27 verschiedene Fingerabdrücke
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es kann max. ein CFA3100 Bluetooth-Türantrieb angelernt werden.
27 verschiedene Fingerabdrücke können gespeichert werden.
Nicht kompatibel mit FCA3000.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!