Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Filament PLA matt
Filament PLA matt - 1
Filament PLA matt - 2
Filament PLA matt - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filament PLA matt

Hochwertiges mattes Filament aus Polymilchsäure (PLA), mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Standard-PLA, das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • PLA ist ein biobasiertes, biologisch abbaubares 3D-Druckmaterial auf Basis von Polymilchsäure (Polylactide)

  • Bietet eine exzellente Kombination aus einfacher Verarbeitung und hoher Druckqualität und gilt als das am einfachsten zu druckende 3D-Druckmaterial

  • Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet

  • Geeignet für detaillierte Modelle, Figuren und schnelle Prototypen

  • Große Farbenvielfalt

  • Gute Schichthaftung

  • Niedrige Drucktemperaturen

  • Geringe Verformung/Schrumpfung

  • Matte Oberfläche

  • Verbesserte UV-Beständigkeit

  • Konsistentes Filament, auch zwischen Farben und Chargen

  • High-Speed-Printing möglich

  • Besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, ist biologisch abbaubar und kann dem Recyclingkreislauf zugeführt werden

  • PLA basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender, die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.