Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filament PETG-CF15 matt
Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), das mit Karbonfasern verstärkt ist, bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit, um 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen zu ermöglichen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- PETG CF ist ein Karbonfaserverbundwerkstoff, der für 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen entwickelt worden ist
- Hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Gutes Gleichgewicht zwischen mechanischen und optischen Materialeigenschaften
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe chemische Resistenz
- Ausgezeichnete Oberflächengüte
- Bleibt unter wechselnden Umgebungsbedingungen maßhaltig (Hohe Dimensionsstabilität)
- Kompatibel mit BVOH und HIPS als Träger
- Relativ geringe Verformung und Schrumpfung
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
PETG-CF (karbonfaserverstärktes PETG) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem für maßhaltige, steife und zugleich praxistaugliche Funktionsteile eingesetzt, bei denen Standard-PETG an Grenzen stößt. Durch die Karbonfaserverstärkung eignet sich PETG-CF besonders für belastbare Halterungen, Gehäuse, Abdeckungen, Adapter sowie Vorrichtungen und Werkstatt-Hilfsmittel, die eine höhere Formstabilität und ein „technisches“ Finish benötigen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Outdoor-Anwendungen bzw. Bauteile, die Feuchte, UV-Einfluss oder Temperaturschwankungen besser wegstecken sollen – zum Beispiel robuste Komponenten für Garten, Hobby- oder Fahrzeugumfeld. Typisch ist zudem die Nutzung für leichte Strukturteile (z. B. Rahmen/Träger-ähnliche Komponenten), weil die Fasern die Steifigkeit erhöhen und Verzug reduzieren, während die Basis aus PETG weiterhin eine gute Alltagstauglichkeit bietet. Das Filament PETG CF ist ideal für den Einsatz in 3D-Druckern zur Herstellung von Bauteilen mit einem guten Gleichgewicht zwischen optischen und mechanischen Eigenschaften geeignet. Es eignet sich auf Grund der geringen Feuchtigkeitsaufnahme und der hohen Maßhaltigkeit bei wechselnden Umgebungsbedingungen für den Einsatz unter feuchten Betriebsumgebungen.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!