Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filament ASA
Hochwertiges Filament aus Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer (ASA), ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochleistungsthermoplast mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie ABS
- Speziell für Anwendungen mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ideales Outdoor Material und für Automotive und Geräte geeignet
- Lange Lebensdauer
- Angemessene Hitzebeständigkeit
- Optimiertes Material mit guter Layerhaftung
- Verbesserte Fließeigenschaften
- Geringer Verzug
- Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Thermische Stabilität
- Große Farbenvielfalt
- Matte Oberfläche
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
ASA-Filament (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem dort eingesetzt, wo höhere mechanische Belastbarkeit, Schlagzähigkeit, Temperatur- und UV-beständigkeit erforderlich sind. Typische Anwendungsgebiete sind daher funktionale Prototypen, Gehäuse, Halterungen, Abdeckungen sowie technische Bauteile, die im Alltag mechanisch beansprucht werden oder erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind. Im Vergleich zu PLA ist ASA weniger spröde und behält seine Eigenschaften auch bei Wärme besser, weshalb es häufig für automobilnahe Anwendungen, Haushaltsgeräte-Komponenten und Werkstatt-Hilfsmittel genutzt wird. Aufgrund der stärkeren Schrumpfung und Emissionen beim Drucken wird ASA meist in geschlossenen oder beheizten Druckräumen verarbeitet und richtet sich eher an erfahrene Anwender.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!