Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filament ASA GF15
Hochwertiges glasfaserverstärktes Filament aus Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer (ASA) mit 15%iger Glasfaserfüllung, ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Glasfaserverbundwerkstoff geeignet für mechanisch beanspruchte Bauteile mit Performanceanwendungen
- Hohe Steifigkeit
- Hohe Prozesssicherheit
- Speziell für Anwendungen mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ideales Outdoor Material und für Automotive und Geräte geeignet
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes Material mit guter Layerhaftung
- Verbesserte Fließeigenschaften
- Geringer Verzug
- Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Thermische Stabilität
- Große Farbenvielfalt
- Matte Oberfläche
- Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen
- Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.
ASA GF15 (glasfaserverstärktes Acrylnitril-Styrol-Acrylat mit ca. 15 % Glasfaseranteil) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem dort eingesetzt, wo hohe Steifigkeit, Maßhaltigkeit sowie Temperatur- und UV-Beständigkeit gefordert sind. Durch die Glasfaserverstärkung eignet sich das Material besonders für strukturbelastete und funktionsrelevante Bauteile wie Halterungen, Montageelemente, Abdeckungen, Gehäuse und konstruktive Strukturteile, die dauerhaft mechanischen Lasten oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Im Vergleich zu ungefülltem ASA und PLA bietet ASA GF15 eine deutlich höhere Formstabilität und geringere Verzugstendenz, ist jedoch weniger schlagzäh und eher auf statische Anwendungen ausgelegt. Typische Einsatzfelder finden sich in automobilnahen Anwendungen, technischen Außenteilen, Maschinen- und Anlagenbau sowie in Werkstatt- und Betriebsmitteln. Aufgrund der erhöhten Verarbeitungstemperaturen und der abrasiven Glasfaserfüllung wird ASA GF15 bevorzugt in geschlossenen, temperierten Drucksystemen verarbeitet und richtet sich vor allem an technisch versierte Anwender.
Zusätzliche Druckrichtlinien
- Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!