Feuerlöschspray Universal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöschspray Universal

Ein gebrauchsfertiges, leicht zu bedienendes Feuerlöschspray für den universellen Einsatz in einer Werkstatt, Kantine, Küche, Büro, Bau und Montage.

  • Inhalt: 625 ml
  • Löschmittel: Schaum
  • Sprühweite min.: 3 m
  • Einsatzdauer min.: 20 s
  • pH-Wert: 10
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 48 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Löschmittel Sprühweite min. Einsatzdauer min. Anzahl VE
Preis/VE
0893112112
625 ml Schaum 3 m 20 s
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Intuitiv, einfach zu bedienendes Löschgerät zur Bekämpfung von Entstehungsbränden


  • Brandklasse A (feste und nicht schmelzende Stoffe)

  • Brandklasse B (flüssige und schmelzende Stoffe)

  • Brandklasse F (Speisefette und Speiseöle pflanzlichen und tierischen Ursprungs)


  • Bietet 5A / 21B / 15F Löschleistung für feste und flüssige Stoffe einschließlich Speisefette und Öl.

  • Gegen Brände an elektrischen Anlagen und Geräten mit Spannungen bis zu 1000 Volt geeignet (vorausgesetzt, dass ein Mindestabstand von 1 m eingehalten wird)

  • 4 Jahre wartungsfreie Einsatzbereitschaft

  • Kompakte Größe und daher einfach aufzubewahren

  • Hervorragende Löscheigenschaften durch Hochleistungsschaum

  • Optimales Sprühbild durch Micro-Fog-Technologie®
Hinweis

Instandhaltungen und Wartungen sind für das Löschspray nicht notwendig. Die Spraydosen sind von der Funktion als auch vom Inhalt für den einmaligen Gebrauch ausgelegt und es wird innerhalb der Mindesthaltbarkeit wartungsfrei 4 Jahre Haltbarkeit und Funktionssicherheit gewährleistet. Restentleerte Dosen können dem Wertstoffkreislauf innerhalb des Dualen Systems zugeführt werden. Andersgeltende Recyclingvorschriften in anderen Ländern sind zu beachten. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.