Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Feuerlöscher Typ P2GM 2 kg

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher Typ P2GM 2 kg

Der Feuerlöscher eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird, z. B. in PKW, Werkstatt und Küche
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
  • Kompakter Feuerlöscher der Standardklasse mit hoher Löschleistung

  • Einhand-Komfortbedienung oder einfach bedienbare Handhebel-Auslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen

  • Hochwertige Druckbehälter aus hochfestem Aluminium oder Stahl

  • Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar

  • Geräte prüf- und nachfüllbar


Details und Leistungsmerkmale der Kompakt-Feuerlöscher


  • Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer

  • Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion

  • Ventilkörper aus hochfesten Werkstoffen

  • Einsatzbereiche Pulver: Automobil, Logistik