Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feuerlöscher 6 kg
Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 Euronorm, nachfüllbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Brandklassen: ABC
- Löschmittel: Pulver
- Frei von PFAS/PFHxA
- Dauerdruckgerät mit Manometer
- Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech
- Hohe Standfestigkeit durch stabilen Stützfuß
- Langlebige Messingarmatur
- Inkl. Wandhalterung
Prüfintervall nach Produktionsdatum 24 Monate.
GLORIA-Feuerlöscher werden vor Verlassen des Werkes einer Werksendkontrolle unterzogen. Als Datum der Endkontrolle gilt das Herstellerjahr, welches auf dem Löscher angegeben ist. Diese Regelung entspricht der DIN EN 3.
Es kann daher kein zusätzlicher Prüfnachweis bzw. eine Prüfplakette verlangt werden.
Um die ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen, muss jeder Löscher durch einen Sachkundigen in regelmäßigen Abständen, die nicht länger als zwei Jahre sein dürfen, geprüft werden.
Die erste Prüfung muss bei vorgeschriebenen Löschern somit nach längstens zwei Jahren erfolgen, wobei bei fabrikneuen Geräten als Grundlage zur Ermittlung der ersten Prüfung der Kaufmonat (z. B. Lieferschein) im Herstellerjahr herangezogen wird.
Der Pulver-Feuerlöscher 6 kg nach EN 3 Euronorm ist ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, Büros, Werkstätten, Garagen und Fahrzeugen geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!