Feuchtleckfinder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuchtleckfinder

Schnelltrocknendes Puderspray zur Detektion von Leckagen an flüssigkeitsführenden Systemen

  • Inhalt: 400 ml
  • Farbe: Weiß
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 45 °C
  • Oberflächenspannung: 0 N/m
  • Dichte: 0,645 g/ml
  • Dichte / Bedingung: 0,645 g/ml / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: -90 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0890200400
400 ml Weiß 24 Monate 0 °C
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
Fett- und Silikonfrei

Hinweis

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen, Staubschutzmaske verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.