Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® SD Vario
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP<SUP>®</SUP> SD Vario - 1
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP<SUP>®</SUP> SD Vario - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® SD Vario

Die WÜTOP SD Vario ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse für die Altbausanierung, sowie den Innen- und Dachausbau.

  • Flächengewicht pro m²: 85 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 50 STK
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: E, d2 / nach DIN EN 13501
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 50 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 50 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 128 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 116 N
  • Dehnfähigkeit: 60 %
  • Farbe: Weiß, Transparent
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max. / Bedingung: 0,25-5 m / nach EN ISO 12572
  • Breite: 1,5 m
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
Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Fläche Anzahl VE
Preis/VE
0681000148
85 g 50 m 1,5 m 75 m²
75 m2
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
In Kombination mit einer WÜTOP Unterspann- und Unterdeckbahn und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Technologie


2-lagige Dampfbremse aus feuchtevariablem Polyamid mit stabilisierendem PP-Vlies.



Universell einsetzbar


  • Dach, Wand und Boden

  • Altbausanierung von außen und trockene Neubauten (für Bauten mit hoher Innenraumfeuchte nicht geeignet)


Zeit- und Kostenersparnis


  • Einfache und schnelle Verlegung durch Verlegeraster (10 x 10 cm)

  • Sehr robust und reißfest durch rückseitiges Polyester-Vlies
Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.


Ist nicht für für den Feuchten Neubau geeignet. Alternative ist hier die Wütop Thermo Vario Sd Art.-Nr. 0681000147