Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feuchtemessgerät EASY PLUS
Messungen sowohl mittels Metallspitzen als auch mittels Messkappe (zerstörungsfrei) möglich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Dual-System
- Messungen über Metallspitzen möglich
- Messungen über zerstörungsfreie Messkappe möglich
Weitere Vorteile
- Data-Hold-Funktion
- LCD-Anzeige
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Spitzen austauschbar
Lieferumfang
- 1 x Feuchtemessgerät EASY PLUS
- 1 x Holster mit Gürtelschlaufe
- Anzeigegenauigkeit Holz: 0,5 %
- Anzeigegenauigkeit Baustoffe: ±0,03 %
- Elektrodenlänge: 9 mm
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Für Holz, Karton, Papier, Gips, Beton, Mörtel, Furnier (34 Materialien)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!