Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fettlöser
Neutraler Grund- und Unterhaltsreiniger mit intensiver Wirkkraft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnell und intensiv wirksamer Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Öl- und Fettablagerungen im gesamten Küchenbereich
- Die hochwertige Formel garantiert schlieren- und streifenfreie Sauberkeit in einem Arbeitsgang
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Dunstabzugshaube, Arbeitsplatte, Küchenschränke, Anrichte, Herd, Fliesen, Kunststoff, Edelstahl, lackiertes Holz uvm.
Für normale Verschmutzung ca. 50 - 150 ml auf 10 l Wasser. Bei starker Verschmutzung, z. B. Dunstabzugshaube, 1:5 mit Wasser verdünnen, einwirken lassen und dann gelösten Schmutz abspülen. Zur Entfernung extremster Verschmutzungen, z.B. Eingebranntes auf Herdplatten, mit unverdünntem Produkt arbeiten (vorher an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen). Im Automaten- oder HD-Einsatz ca. 50-150 ml auf 10 L Wasser verdünnen.
Kann auch in Ultraschallgeräten in jeder Verdünnung eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!