Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Easylock-Fettkupplung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Easylock-Fettkupplung

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.

  • Länge: 73 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 107 g
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
Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0986004001
73 mm 107 g
1 St.
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
  • Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl für einen sicheren Halt und eine Langlebigkeit der Backen

  • Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung für maximale Langlebigkeit

  • Integriertes Linear-Drehgelenk vereinfacht das Ankoppeln der Easylock-Fettkupplung

  • Durch eine integrierte Innenfeder und einen Druckstoßdämpfer wird ein ruck-/stoßartiges Entweichen des Fettes beim Abkoppeln vermieden.

  • Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich

  • Außendurchmesser gemäß DIN 1283

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.