Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feststellzentrale FSZ Pro
Steuerzentrale für Feststellanlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zuschaltbare Alarmspeicherung
- Schnelle und einfache Quittierung von Störungen dank dem integrierten Resettaster
- Auf der Frontseite befinden sich drei LED`s, welche den Zustand der Anlage anzeigen
- Leitungsüberwachung ist optional möglich
- DIN EN 14637 und DIBT konform
- Kabelführung von drei Seiten: Aufputz von oben und unten IP 65 und Unterputz von hinten IP 30
- Integrieret Handauslösung mit wechselbarer Beschriftung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die FSZ Pro ist eine Feststellanlagen-Zentrale zum Einsatz in Feststellanlagen an Brand- und Rauchschutztoren und anderen Abschlüsse.
Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!