Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feststellzentrale FSZ Basis
Drei Geräte in einem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Integrierte Alarmtaster dient der einfachen und manuellen Auslösung
- Schnelle und einfache Quittierung von Störungen dank der Integrierten Resettaster
- Auf der Frontseite befinden sich drei LED`s, welche den Zustand der Anlage anzeigen
- Leitungsüberwachung ist optional möglich
- DIN EN 14637 und DIBT konform
- Kabelführung von drei Seiten: Aufputz von oben und unten IP 54 und Unterputz von hinten IP 30
- Integrieret Handauslösung mit wechselbarer Beschriftung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Feststellzentrale FSZ Basis ist ein Netzgerät, Handtaster, Alarmspeicher und Resettaster in einem. Zusammen mit zugelassenen Rauchschalter und Türhaftmagneten bildet sie eine Feststellanlage zur Ansteuerung von Brand- und Rauchschutztüren und –tore.
Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!