Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagepaste
Hochleistungs-Montagepasten-Spray zur Einlaufschmierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schützt vor Verschleiß und gewährleistet Notlaufeigenschaften
Feststoff-Gleitfilm verringert Reibung, verhindert Heißlaufen und -fressen.
Hohe Beständigkeit
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Der Feststoff-Anteil von 60 % ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff usw.
Temperatur- und druckbeständig
- Temperaturbeständig von –35°C bis +150°C, bei vermindertem Luftzutritt kurzzeitig höhere Temperaturen möglich
- Druckbeständig bis zur Fließgrenze aller bekannten Metalle
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Als Einlaufschmierstoff für neue Maschinen, Führungen, Gewindespindeln, Keilwellen, hochbelastete Zahnrad-, Schnecken- und Schaltgetriebe, Zahnräder und -stangen sowie für chemische Apparate Gleitlager mit hoher Wärme- und Flächenbelastung; Presssitze aller Art zum Aufziehen und Einpressen von Wälzlagern, Scheiben, Rädern, Flanschen und Bolzen; Armaturen (Schieber, Ventile, Hähne) Zum Tiefziehen, Gewindeschneiden, Bohren und Sägen Für Schneid-, Stanz- und Biegewerkzeuge
Produkt vor Gebrauch schütteln. Auf die zu behandelnde Fläche sprühen und Lösemittel abdampfen lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!