Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fertigspreize / Distanzrohr einteilig Oktagon
Fertiger Abstandhalter zwischen senkrechter Schalung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zeitersparnis, da kein aufwändiges Zuschneiden und kein Einkleben der Stopfen erforderlich ist
- Geprüft auf Brandverhalten F180, Luftschalldämmung und Trinkwassereignung
- Bis 5 bar Wasserdruck geprüft*
- Beständig gegen übliche Säuren und Laugen auf dem Bau
- Material: Regranuliertes HDPE (PVC-frei)
- Inklusive zwei Stopfen pro Fertigspreize
*Nur in Verbindung mit Stopfen (Art.-Nr. 0519160322 im Lieferumfang enthalten)
Der Wandstärke entsprechende Fertigspreize wird zwischen die Schalungen eingebaut und mit Ankerstab verspannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!