Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fernmeldemodul für Gefahrstoffschrank Typ 90

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fernmeldemodul für Gefahrstoffschrank Typ 90

Zur Weiterleitung von Alarmmeldungen des Schrankes per Anruf oder SMS

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Nur in Verbindung mit Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus

  • In den Gefahrstoffschränken für Akkus ist bereits ein potentialfreier Schaltkontakt integriert und kostenlos im Lieferumfang enthalten: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte (muss nicht zusätzlich bestellt werden).

  • Das Fernmeldmodul dient als kostenpflichtige, freiwillige Erweiterung: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern (es entstehen monatliche Kosten für die mitgelieferte oder die eigene SIM-Karte). Dies wird z.B. dann benutzt, wenn der Kunde keine Möglichkeit einer ständig besetzten Leitstelle hat.

  • Anschließbar an den potenzialfreien Schaltkontakt (kann auch nachgerüstet werden)

  • Besonders geeignet für Betriebe oder Einrichtungen ohne firmeninterne Leitstelle

  • Fünf frei programmierbare Rufnummern

  • Frei konfigurierbare Nachrichtentexte