Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstersensor W-FS OGK-G HOMEKIT
Zur Fenstersicherung über Apple HomeKit oder über das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS
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
- Der Fenstersensor kann auch ohne die Alarmanlagenzentrale W-FS-PRO SET eingesetzt und über HomeKit programmiert werden
- Bei Einbruch lassen sich unterschiedliche Benachrichtigungsmöglichkeiten hinterlegen (z. B. Pushnachricht auf das Smartphone und gleichzeitig über einen HomePod akustische Alarmsignale in der Wohnung starten)
- Mit Bluetooth low energy
- Direkt über Apple HomeKit programmier- und steuerbar
- Die Nutzung auf dem iPhone unterwegs erfordert eine HomeKit Zentrale (Apple TV „ab 4. Gen.“ oder HomePod oder iPad)
Zum Einstecken in die Platine der Steuerung W-FS-PRO SET
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!