Fensterheber
Fensterheber - 1
Fensterheber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterheber

Heber zum bequemen Transportieren und Anheben von Fenstern und Platten.

  • Spannweite min./max.: 40-100 mm
  • Belastung Gewicht max.: 120 kg
  • Länge: 240 mm
  • Höhe: 170 mm
  • Breite: 235 mm
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
Art.-Nr. Spannweite min./max. Belastung Gewicht max. Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
071567 46
40-100 mm 120 kg 240 mm 170 mm
2 St.
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
Enorm guter Halt und lange Lebensdauer


Dank Spannbacken aus hochwertigem Kunstoff mit vulkanisiertem Gummibelag.



Kein Abfärben


Transparenter Gummibelag verhindert das Abfärben der Backe auf das Werkstück.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Ergonomisch geformter Handgriff



Flexibel


Durch die Gabelform können Spannbacken seitlich und stirnseitig in das zu tragende Teil eingeschoben werden.

Hinweis

Kein Hilfsgerät an Kränen, Lastenhebern und dergleichen.