Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fenstergriff ZD 503 abschliessbar mit Metallabdeckrosette
Fenstergriff ZD 503 abschliessbar mit Metallabdeckrosette - 1
Fenstergriff ZD 503 abschliessbar mit Metallabdeckrosette - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 503 abschliessbar mit Metallabdeckrosette
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
  • Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Metalleinlage, diese stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen

  • Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel (2D1) passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Hinweis

Bitte beachten: Bedruckung der Abdeckrosette aus Metall ist nicht möglich!


Zur Befestigung können Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.