Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 503 abschliessbar mit Metallabdeckrosette
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Metalleinlage, diese stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel (2D1) passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Bitte beachten: Bedruckung der Abdeckrosette aus Metall ist nicht möglich!
Zur Befestigung können Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!