Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fenstergriff ZD 503
Fenstergriff ZD 503 - 1
Fenstergriff ZD 503 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 503

Mit Metallabdeckrosette

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°, diese stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
Hinweis

Bitte beachten: Bedruckung der Abdeckrosette aus Metall ist nicht möglich!



Zur Befestigung können Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!