Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
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
- Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°, diese stellt die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!