Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fenstergriff ZD 403
Fenstergriff ZD 403 - 1
Fenstergriff ZD 403 - 2
Fenstergriff ZD 403 - 3
Fenstergriff ZD 403 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 403

Mit individuell bedruckbarer Abdeckkappe

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°. Diese stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
Hinweis

Die Abdeckkappen können nach Kundenwunsch, ab einer Menge von 1200 Stück einfarbig bedruckt werden. Es wird dafür lediglich eine Vorlage über Inhalt und Aussehen benötigt.



Die Vorlage senden Sie bitte unter Angabe der Bestellnummer und Kundennummer (siehe Auftragsbestätigung) an das Beschlägecenter.



Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.



Zur Befestigung können Assy Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!