Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 401
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
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
- Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher und rastet in 90° ein
- Nocken sichern die Grundrosette gegen Verdrehen
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben ∅ 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!