Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fenstergriff ZD 401
Fenstergriff ZD 401 - 1
Fenstergriff ZD 401 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 401

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher und rastet in 90° ein

  • Nocken sichern die Grundrosette gegen Verdrehen
Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben ∅ 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.


Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.