Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 401
Mit individuell bedruckbarer Abdeckkappe
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
- Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°. Diese stellt die waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher und rastet in 90° Abständen ein
- Nocken sichern die Grundrosette gegen Verdrehen
Die Abdeckkappen können nach Kundenwunsch, ab einer Menge von 1200 Stück einfarbig bedruckt werden. Es wird dafür lediglich eine Vorlage über Inhalt und Aussehen benötigt.
Die Vorlage senden Sie bitte unter Angabe der Bestellnummer und Kundennummer (siehe Auftragsbestätigung) an das Beschlägecenter.
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiß lackierte Holzfenster empfehlen wir den RAL-Farbton 9010. Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!