Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 400 abschließbar
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4-fach-Rasterung 90° stellt die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiß lackierte Holzfenster empfehlen wir den RAL-Farbton 9010. Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!