Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fenstergriff ZD 400 abschließbar
Fenstergriff ZD 400 abschließbar - 1
Fenstergriff ZD 400 abschließbar - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 400 abschließbar

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 4-fach-Rasterung 90° stellt die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen

  • gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.



Für weiß lackierte Holzfenster empfehlen wir den RAL-Farbton 9010. Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.