Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fenstergriff AL 440 abschließbar
Fenstergriff AL 440 abschließbar - 1
Fenstergriff AL 440 abschließbar - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff AL 440 abschließbar

Einbruchhemmende Technik verhindert ein Abdrehen bis zu 100 Nm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit gleichschließendem Druckzylinder und einem Schlüssel

  • Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3

  • Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position

  • Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90°

  • 2 Nocken: Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Klassifizierungsschlüssel: 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|


Gebrauchskategorie: 2


Dauerfunktionstüchtigkeit: 5/180


Masse: -


Feuerbeständigkeit: 0


Gebraussicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit : 3


Schutzwirkung: 2/2


Anwendung: 3/C1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.