Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff AL 420 abschließbar
Einbruchhemmende Technik verhindert ein Abdrehen bis zu 100 Nm
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
- Mit gleichschließendem Druckzylinder und einem Schlüssel
- Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3
- Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position
- Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90°
- 2 Nocken: Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Klassifizierungsschlüssel: 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|
Gebrauchskategorie: 2
Dauerfunktionstüchtigkeit: 5/180
Masse: -
Feuerbeständigkeit: 0
Gebraussicherheit: 1
Korrosionsbeständigkeit : 3
Schutzwirkung: 2/2
Anwendung: 3/C1
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!