Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fenstergriff AL 420 abschließbar
Fenstergriff AL 420 abschließbar - 1
Fenstergriff AL 420 abschließbar - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff AL 420 abschließbar

Einbruchhemmende Technik verhindert ein Abdrehen bis zu 100 Nm

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit gleichschließendem Druckzylinder und einem Schlüssel

  • Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3

  • Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position

  • Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90°

  • 2 Nocken: Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016


Lieferzeit ca. 15- 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 45 mm und 48 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.