Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
Nocken
Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
Durchgängiges Design
Passende Türdrücker erhältlich
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!