Alarm-Fenstergriff A 105 AK
Alarm-Fenstergriff A 105 AK - 1
Alarm-Fenstergriff A 105 AK - 2
Alarm-Fenstergriff A 105 AK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alarm-Fenstergriff A 105 AK

Mit Alarm- und Klimafunktion

  • Typbezeichnung: A 105 AK
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Werkstoff Grundrosette: Kunststoff
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Abschließbar: Nein
  • Grifflänge: 130 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Lieferumfang: 1 x Fenstergriff, 1 x Befestigungsschrauben-Set, 1 x Batterie, 1 x Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiftlänge Typbezeichnung Form Drückerlochteil Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687750300
32 mm A 105 AK GE (Frankfurter Form) Edelstahl
1 St.
0687750301
37 mm A 105 AK GE (Frankfurter Form) Edelstahl
1 St.
0687750302
43 mm A 105 AK GE (Frankfurter Form) Edelstahl
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
  • Ideal zum Nachrüsten für Fenster und Terrassentüren

  • Kein Stromanschluss notwendig

  • Alarmfunktion mit 115 dB(A)

  • VdS geprüft

  • Inkl. Befestigungsschrauben und Batterie (Spezial-Batterie 1/2 AA, 3,6 V)

  • Klimafunktion 50, 55 und 60% relative Luftfeuchtigkeit