Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterdichtband Innen Euraseal I-720
Vollständig klebendes, dampfdiffusionsdichtes und überputzbares Fensterdichtband für die innere Fugenabdichtung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch Aluminiumlage dampfdiffusionsdicht mit sehr hohem Sd-Wert von ≥ 1500m
- Vollflächig klebend mit sehr hoher Klebekraft
- Zusätzlicher Klebestreifen auf Gegenseite
- Gut überputzbar durch Vliesauflage
- Sehr gut formbar und anschmiegsam, gerade im Eckbereich angenehm zu verarbeiten
- Alkalibeständig
- Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Innere Fensteranschlussfugen, auch wenn nachfolgende Überputzbarkeit gefordert ist.
Bei Innenabdichtungen und Baukörperanschlüssen von Fassadenkonstruktionen, Wintergärten oder Gewächshäusern.
Zum Überkleben der Konsolen bei der Vorwandmontage.
Dampfdiffusionsgefälle wird sicher erreicht, auch wenn Abdichtung auf Außenseite relativ dampfdiffusionsdicht ist (z.B. bei Dichtstoffen oder EPDM-Dichtbändern).
Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!