Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 3
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 4
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 5
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 6
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 7
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 8
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 9
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 10
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 11
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 12
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 13
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 14
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 15
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 16
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 17
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 18
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 19
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 20
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 21
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 22
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 23
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

Sehr stark klebendes Fensterdichtband mit trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Sehr hohe Klebekraft durch speziellen Acrylatklebstoff



Freizone ohne Klebstoff sorgt für verbessertes Diffusionsverhalten und Ausgleich von Bauteilbewegungen



Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


  • Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Sehr gute Überputzbarkeit
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 kann kombiniert werden:


  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 / Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305


Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden. (Gefälle nach außen hin).

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.